Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3290-16 Verlängerung 3/4" 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6278520
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3290-16
EAN/GTIN:
     4010886627853
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
gedore steckschlüssel-verlängerunge...
Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Stiftsicherung, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsvierkant [metrisch]:
20 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
3/4 Zoll
Gesamtlänge [mm]:
400 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
1,079 kg
Norm:
DIN 3123 ISO 3316
Oberfläche:
verchromt
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung, steckschlüssel-verlängerung 400mm, Verlängerung (Steckeinsatz), Verlängerung für Steckschlüssel-Einsätze, Steckschlüssel, Knarren, Stecknüsse
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/HP2A
ab € 142,77*
Ähnlich
Gedore
1100-01
ab € 369,85*
Ähnlich
Gedore
32 EMZ
ab € 312,94*
Ähnlich
Gedore
3221
ab € 17,46*
Ähnlich
Gedore
3293 U-10
ab € 109,58*
Ähnlich
Gedore
8571-01
ab € 848,60*
Ähnlich
Gedore
9 F-5
ab € 100,27*
Ähnlich
Gedore
900 20
ab € 48,56*
Ähnlich
Gedore
905
ab € 54,83*
Ähnlich
Gedore
920 10
ab € 15,73*
Ähnlich
Gedore
K 21 SL 27
ab € 39,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.