Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240614043, "Steckschlüsseleinsatz 6-kant 3/4"" 36mm Gedore"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-609683
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6270970
EAN/GTIN:
     4010886627099
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240614043, 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 3/4 , GEDORE , DIN 3124, ISO 2725-1 , 4-kant-Antrieb DIN 3120 – D 20, ISO 1174 , Stiftsicherung , 6-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs , Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben , Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 , Griffige Kreuzrändelung, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
448 GRAMM
Schlüsselweite:
36 mm
Länge:
59,5 mm
Norm:
DIN 3124 ISO 2725-1"
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6270970
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,35*
€ 18,81*
2 Tage
11
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 13,99*
€ 19,72*
1 Tag
15
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,92*
€ 19,76*
Lager 260
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,13*
€ 20,06*
4 Tage
30
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 13,99*
€ 20,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/HP2A
ab € 149,76*
Ähnlich
Gedore
1100-01
ab € 370,94*
Ähnlich
Gedore
32 32
ab € 11,42*
Ähnlich
Gedore
32 34
ab € 13,38*
Ähnlich
Gedore
32 38
ab € 13,25*
Ähnlich
Gedore
32 EMZ
ab € 308,94*
Ähnlich
Gedore
3221
ab € 17,50*
Ähnlich
Gedore
3290-16
ab € 27,54*
Ähnlich
Gedore
3293 U-10
ab € 110,09*
Ähnlich
Gedore
8571-01
ab € 848,83*
Ähnlich
Gedore
9 F-5
ab € 99,24*
Ähnlich
Gedore
900 20
ab € 48,61*
Ähnlich
Gedore
905
ab € 54,72*
Ähnlich
Gedore
920 10
ab € 15,55*
Ähnlich
Gedore
K 21 SL 27
ab € 38,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.