Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30 8 Steckschlüsseleinsatz 3/8" 6-kant 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6230320
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     30 8
EAN/GTIN:
     4010886623039
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
28 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,028 kg
Norm:
DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 – C 10 ISO 1174
Oberfläche:
geschliffen, verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
8 mm
Sicherung:
Kugelfangrille
Ursprungsland:
Deutschland
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
10,0 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
3/8 Zoll
Einsatzlänge:
28 mm
Einsatz-Ø 1:
12,1 mm
Einsatz-Ø 2:
17,5 mm
Einsatztiefe:
9 mm
Gesamtbreite [mm]:
18 mm
Gesamthöhe [mm]:
18 mm
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.13/1
ab € 61,88*
Ähnlich
Gedore
2150-2160 PH-06
ab € 13,67*
Ähnlich
Gedore
30 17
ab € 5,47*
Ähnlich
Gedore
30 7
ab € 4,72*
Ähnlich
Gedore
3090 KR-5
ab € 14,00*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,82*
Ähnlich
Gedore
3093 GU-3
ab € 54,88*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 86,98*
Ähnlich
Gedore
4 R 17X19
ab € 21,92*
Ähnlich
Gedore
600 E-500
ab € 13,99*
Ähnlich
Gedore
8248-160 JC
ab € 16,92*
Ähnlich
Gedore
8340 Z-200 TL
ab € 25,95*
Ähnlich
Gedore
D 30 JMU-10
ab € 150,47*
Ähnlich
Gedore
ITX 30 TX-015
ab € 117,52*
Ähnlich
PROMAT
4000821523
ab € 0,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.