Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2187 Quergriff 1" 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6180120
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2187
EAN/GTIN:
     4010886618011
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Quergriff
Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Stiftsicherung, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsvierkant [metrisch]:
25 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1 Zoll
Gesamtlänge [mm]:
700 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
3,955 kg
Norm:
DIN 3122 ISO 3315
Oberfläche:
verchromt
Weitere Suchbegriffe: gedore quergriff 1 zoll, quergriff 1 zoll, quergriff, Griff (Steckschlüssel), Handgriff für Steckschlüssel-Einsätze, Einsteckschlüssel mit Quergriff
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/HP2A
ab € 144,78*
Ähnlich
Gedore
1100-01
ab € 371,36*
Ähnlich
Gedore
2190-8
ab € 33,17*
Ähnlich
Gedore
2193 Z-94
ab € 118,55*
Ähnlich
Gedore
2195
ab € 98,33*
Ähnlich
Gedore
8581-01
ab € 1.208,10*
Ähnlich
Gedore
9 F-5
ab € 98,99*
Ähnlich
Gedore
900 20
ab € 48,49*
Ähnlich
Gedore
905
ab € 55,20*
Ähnlich
Gedore
920 10
ab € 15,54*
Ähnlich
Gedore
K 21 SL 27
ab € 37,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.