Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel 7 XL SW 15mm L.250mm Form A ext.lang CV-Stahl GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5000007015
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6100890
EAN/GTIN:
     4010886610084
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
extra lang · CV-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15°ähnlich DIN 3113 Form AWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Form A extra lang
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
15 mm
Länge:
250 mm
Marke:
GEDORE
Material:
CV-Stahl
Norm:
ähnlich DIN 3113
Modell:
7 XL 15
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,05*
€ 15,84*
1 Tag
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,86*
€ 16,40*
6 Tage
4
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 12,30*
€ 17,06*
33 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 13,85*
€ 17,07*
Lager 1690
31
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 12,32*
€ 17,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 XL 13
ab € 8,63*
Ähnlich
Gedore
7 XL 14
ab € 9,98*
Ähnlich
Gedore
7 XL 16
ab € 12,45*
Ähnlich
Gedore
7 XL 17
ab € 14,17*
Ähnlich
Gedore
7 XL 18
ab € 15,34*
Ähnlich
Gedore
7 XL 19
ab € 16,98*
Ähnlich
Gedore
7 XL 21
ab € 17,86*
Ähnlich
Gedore
7 XL 22
ab € 16,12*
Ähnlich
Gedore
7 XL 24
ab € 19,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.