Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel ä. DIN 3113A 15 mm extralang Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel ä. DIN 3113A 15 mm extralang Gedore
Ringmaulschlüssel ä. DIN 3113A 15 mm extralang Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-150117
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6100890
EAN/GTIN:
     4010886610084
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaulschlüssel, extralang, Hohlschaft

Ausführung: Ähnlich DIN 3113. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Matt verchromt, mit handlichem und starkem Profilschaft.

Anwendung: Für tiefliegende Schrauben und Übetragung höherer Drehmomente.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
15 mm
Maulstärke:
7 mm
Ringstärke:
11,2 mm
Gesamtlänge:
250 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6100890
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ring-maulschlüssel gedore 15mm, knarrenringmaulschlüssel gedore, knarrenringmaulschlüssel 15mm, 57320015, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, QR4027044, Ringmaul-Schlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,05*
€ 15,84*
3 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,86*
€ 16,40*
7 Tage
4
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 12,30*
€ 17,06*
34 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 13,85*
€ 17,07*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,35*
€ 17,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 158,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 XL 13
ab € 8,63*
Ähnlich
Gedore
7 XL 14
ab € 9,98*
Ähnlich
Gedore
7 XL 16
ab € 12,45*
Ähnlich
Gedore
7 XL 17
ab € 14,17*
Ähnlich
Gedore
7 XL 18
ab € 15,34*
Ähnlich
Gedore
7 XL 19
ab € 16,98*
Ähnlich
Gedore
7 XL 21
ab € 17,86*
Ähnlich
Gedore
7 XL 22
ab € 16,12*
Ähnlich
Gedore
7 XL 24
ab € 19,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.