Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-12 Doppelmaulschlüssel-Satz 12-teilig 6-32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GEDORE6077700
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6-12
EAN/GTIN:
     4010886607770
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel Sätze
Gängigste Größen im Set, Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Mit flachen Köpfen, Blendfreie, mattierte Oberfläche, Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Sicherer Griff durch schlanken Profilschaft, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
12
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
2,5 kg
Norm:
DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x26 25x28 27x32
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
11
pro Stück
€ 7,90*
ab € 73,71*
€ 91,11*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 73,42*
€ 92,58*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 76,32*
€ 94,60*
9 Tage
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 78,77*
€ 96,59*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 79,93*
€ 97,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,46*
€ 107,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
6 10X11
ab € 3,36*
Sonstiges
Gedore
6 12X13
ab € 4,02*
Sonstiges
Gedore
6 14X15
ab € 4,81*
Sonstiges
Gedore
6 16X17
ab € 5,36*
Sonstiges
Gedore
6 18X19
ab € 5,70*
Sonstiges
Gedore
6 20X22
ab € 6,34*
Sonstiges
Gedore
6 21X23
ab € 6,09*
Sonstiges
Gedore
6 24X26
ab € 7,64*
Sonstiges
Gedore
6 25X28
ab € 9,08*
Sonstiges
Gedore
6 27X32
ab € 10,15*
Sonstiges
Gedore
6 6X7
ab € 2,58*
Sonstiges
Gedore
6 8X9
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.