Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6 12X13 Doppelmaulschlüssel 12x13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-6065370
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6 12X13
EAN/GTIN:
     4010886606537
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Mit flachen Köpfen, Blendfreie, mattierte Oberfläche, Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Sicherer Griff durch schlanken Profilschaft, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,069 kg
Norm:
DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
12x13 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
12 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
13 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
30 mm
Gesamthöhe [mm]:
5 mm
Gesamtlänge [mm]:
171 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
28,0 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
30,5 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
5 mm
Material:
31CrV3
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, Maulschlüssel
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6 12X14
ab € 4,65*
Ähnlich
Gedore
6 13X14
ab € 4,41*
Ähnlich
Gedore
6 13X15
ab € 4,87*
Ähnlich
Gedore
6 13X16
ab € 4,54*
Ähnlich
Gedore
6 13X17
ab € 4,94*
Ähnlich
Gedore
6 14X15
ab € 4,80*
Ähnlich
Gedore
6 14X17
ab € 5,57*
Ähnlich
Gedore
6 16X17
ab € 5,36*
Ähnlich
Gedore
6 16X18
ab € 5,55*
Ähnlich
PROMAT
4000823108
ab € 0,66*
Ähnlich
RS Pro
4953706
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.