Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6 18X19 Doppelmaulschlüssel 18x19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-6066500
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6 18X19
EAN/GTIN:
     4010886606650
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Mit flachen Köpfen, Blendfreie, mattierte Oberfläche, Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Sicherer Griff durch schlanken Profilschaft, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,174 kg
Norm:
DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
18x19 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
18 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
19 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
43 mm
Gesamthöhe [mm]:
7 mm
Gesamtlänge [mm]:
222 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
40,5 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
43 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
6,5 mm
Material:
31CrV3
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6 17X19
ab € 5,67*
Ähnlich
Gedore
6 18X21
ab € 6,23*
Ähnlich
Gedore
6 19X22
ab € 6,24*
Ähnlich
Gedore
6 19X24
ab € 6,69*
Ähnlich
Gedore
6 20X22
ab € 6,30*
Ähnlich
Gedore
6 21X23
ab € 6,07*
Ähnlich
PROMAT
4000823122
ab € 1,15*
Ähnlich
RS Pro
4953734
ab € 8,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.