Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R27100020 Rohrzange 90° SV-Modell f.D.2 Zoll 555mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301159
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R27100020
EAN/GTIN:
     4060833011594
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Ausführung nach DIN 5234, Massive Ausführung, Maulstellung 90° abgewinkelt, Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt, Backen blank geschliffen, Stellmutter unverlierbar, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Oberfläche:
Rot pulverbeschichtet, Backen blank geschliffen
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rohr-Ø [mm]:
67 mm
Spannweite [inch]:
2 Inch
Spannweite [mm]:
67 mm
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
90 mm
Gesamthöhe [mm]:
30 mm
Gesamtlänge [mm]:
555 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
2,55 kg
Norm:
DIN 5234 - Form A
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
175 2
ab € 63,09*
Ähnlich
Gedore
R27100010
ab € 16,71*
Ähnlich
Gedore
R27100015
ab € 21,68*
Ähnlich
Gedore
R27100030
ab € 54,45*
Ähnlich
Gedore
R28002003
ab € 25,92*
Ähnlich
Gedore
R28002004
ab € 28,73*
Ähnlich
Gedore
R28801018
ab € 25,43*
Ähnlich
Gedore
R28801024
ab € 31,01*
Ähnlich
Gedore
R28801030
ab € 43,65*
Ähnlich
Gedore
R28801036
ab € 57,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.