Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R28801018 Bolzenschneider 18 Zoll 450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3301150
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R28801018
EAN/GTIN:
     4060833011501
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Induktiv gehärtete, phosphatierte Präzisionsschneiden, Abgewinkelte Stahlrohrschenkel für ermüdungsfreies Arbeiten, Ergonomisch geformte 1-Komponentengriffe, Chrom-Molybdän-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schneidkapazität HRC 19 Ø [mm]:
8 mm
Schneidkapazität HRC 40 Ø [mm]:
6 mm
Schneidleistung (max.):
8,0
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
450 mm
Griffausführung:
1K-Griffhüllen
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Hochvergüteter Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
1,4 kg
Oberfläche:
phosphatiert
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R27100010
ab € 16,42*
Ähnlich
Gedore
R27100015
ab € 21,22*
Ähnlich
Gedore
R27100020
ab € 28,21*
Ähnlich
Gedore
R27100030
ab € 53,22*
Ähnlich
Gedore
R28002003
ab € 25,98*
Ähnlich
Gedore
R28002004
ab € 28,63*
Ähnlich
Gedore
R28801024
ab € 30,37*
Ähnlich
Gedore
R28801030
ab € 42,24*
Ähnlich
Gedore
R28801036
ab € 56,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.