Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R05101213 Doppelmaulschlüssel SW12x13 mm 172 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300935
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R05101213
EAN/GTIN:
     4060833009355
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Maulstellung 15°, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,055 kg
Norm:
DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Oberfläche:
matt-satiniert verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
12x13 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
12 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
13 mm
Ursprungsland:
Indien
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
33 mm
Gesamthöhe [mm]:
5 mm
Gesamtlänge [mm]:
172 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
29,1 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
32,6 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
5,1 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppel-maulschlüssel chrom-vanadium, Maulschlüssel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6 12X13
ab € 4,02*
Ähnlich
Gedore
R01105012
ab € 48,43*
Ähnlich
Gedore
R05100607
ab € 2,55*
Ähnlich
Gedore
R05100809
ab € 2,89*
Ähnlich
Gedore
R05101011
ab € 2,62*
Ähnlich
Gedore
R05101013
ab € 3,87*
Ähnlich
Gedore
R05101415
ab € 4,35*
Ähnlich
Gedore
R05101617
ab € 4,61*
Ähnlich
Gedore
R05101719
ab € 4,77*
Ähnlich
Gedore
R05101819
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.