Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R01105012 Doppelringschlüssel Satz SW6-32 mm 12-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-3300928
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R01105012
EAN/GTIN:
     4060833009287
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel Sätze
Ausführung nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, 5° gekröpft, Mit dünnwandigen Ringen, Chrom Vanadium Stahl, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Im Halter
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Oberfläche:
matt-satiniert verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
Doppelringschlüssel 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 mm
Ursprungsland:
Indien
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
Mit dünnwandigen Ringen
Gesamtbreite [mm]:
230 mm
Gesamthöhe [mm]:
46 mm
Gesamtlänge [mm]:
380 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
12
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
3,55 kg
Norm:
DIN 838 ISO 1085 ISO 3318 ISO 10104
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,72*
€ 59,68*
4 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,59*
€ 60,35*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 48,65*
€ 60,73*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 48,43*
€ 60,73*
33 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,75*
€ 62,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 90 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 300 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 596,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R05100607
ab € 2,55*
Ähnlich
Gedore
R05100809
ab € 2,89*
Ähnlich
Gedore
R05101011
ab € 2,62*
Ähnlich
Gedore
R05101013
ab € 3,87*
Ähnlich
Gedore
R05101213
ab € 4,24*
Ähnlich
Gedore
R05101415
ab € 4,35*
Ähnlich
Gedore
R05101617
ab € 4,61*
Ähnlich
Gedore
R05101719
ab € 4,77*
Ähnlich
Gedore
R05101819
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.