Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R05101011 Doppelmaulschlüssel SW10x11 mm 157 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     615-Q308122
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R05101011
EAN/GTIN:
     4060833009331
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel chrom-vanadium
Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Maulstellung 15°, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,057 kg
Norm:
DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Oberfläche:
matt-satiniert verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
10x11 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
10 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
11 mm
Ursprungsland:
Indien
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
28 mm
Gesamthöhe [mm]:
5 mm
Gesamtlänge [mm]:
159 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
24,5 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
27,6 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
4,6 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppelmaulschlüssel verchromt, Maulschlüssel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,61*
€ 4,07*
2 Tage
2
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,76*
€ 4,08*
5 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,42*
€ 4,44*
10 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,02*
€ 4,47*
34 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,49*
€ 4,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6 10X11
ab € 3,34*
Ähnlich
Gedore
R01105012
ab € 48,51*
Ähnlich
Gedore
R05100607
ab € 2,56*
Ähnlich
Gedore
R05100809
ab € 2,89*
Ähnlich
Gedore
R05101013
ab € 3,88*
Ähnlich
Gedore
R05101213
ab € 4,24*
Ähnlich
Gedore
R05101415
ab € 4,37*
Ähnlich
Gedore
R05101617
ab € 4,63*
Ähnlich
Gedore
R05101719
ab € 4,76*
Ähnlich
Gedore
R05101819
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.