Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R46003232 Steckschlüssel-Satz 1/4"+1/2" 232-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     752-820577
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R46003232
EAN/GTIN:
     4060833001854
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Einhand-Knarrensatz
Für handbetätigte Schraubfälle, Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt, Kunststoffkoffer im GEDORE red Design, Klemmgesicherte Werkzeuge
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
452 mm
Gesamthöhe [mm]:
86 mm
Gesamtiefe [mm]:
340 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
232
Netto-Gewicht [kg]:
8,9 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
2K-Umschaltknarre 1/4" Länge 150mm Rückschwenkwinkel 5° 2K-Umschaltknarre 1/2" Länge 250mm Rückschwenkwinkel 5° 1/4"& Steckschlüsseleinsätze SW 4& 4,5& 5& 5,5& 6& 7& 8& 9& 10& 11& 12& 13& 14 | 25 mm 1/2" Steckschlüsseleinsätze SW 15& 16& 17& 19& 20& 21& 22& 24& & | 38 mm& 1/2" Steckschlüsseleinsätze SW 27& 30& 32 | 42 mmm 1/4" Quergriff mit Gleitstück 1/4"& Steckschlüsselverlängerung 50& 100 mm 1/2" Steckschlüsselverlängerung 125& 250 mm 1/4"& Kardangelenk Länge 33 mm 1/2" Kardangelenk Länge 66 mm 1/4" Vierkantsteckgriff 165 mm 1/4"& Steckschlüsseleinsätze TX E4& E5& E6& E7& E8 |& 25mm 1/2" Steckschlüsseleinsätze TX E10& E11& E12& E14& E16& E18& E20 | 38 mm, E22 L 40 mm, E24 L41 mm Vergrößerungs-Adapter/Gleitstück 3/8" x 1/2" 1/2" Bit-Adapter 4-kant x 5/16" 6-kant 1/4" Bit-Schraubendreher L 100 mm 1/4" Bits 25 mm lang:& Innen-6-kant 3 & 4& & & 5& 6 |mm, & PH je 5x 0& 1& 2& 3, PZ je 2x 0& 1 je 3x 2& 3, TX T8& T9& T10& T15& T20& T25& T27& T30& T40,& TXB T8& T9& T10& T15& T20& T25& T27& T30& T40, Spanner 5& 6& 8, XZN 4& 6& 8, TRI-WING 1& 2& 3, Torque 6& 8& 10 1/4" Bits 6-kant 38 mmm lang 5& 5,5& 6& 7& 8& 9& 10& 11& 12& 13 mm& 1/4" Bithalter 60+80+120mm Bit-Box 30 tlg. mit 1/4" Bits, 25 mm lang:& Innen-6-kant 2& 3& 4& 5& 5,5& 6 mm,& Schlitz 4& 5,5& 6 mm, PH 1& 2& 3, PZ 1& 2& 3, TX T10& T15& 5xT20& 4xT25& 4xT27& T30& T40, TXB T10& T15& T20& T25& T27& T30& T40. 5/16" Bits 30 mm lang: Schlitz 6& 6,5& 8, PH 1& 2& je 2x3& 4, PZ 1& 2& je 2x3& 4, TX T25& T27& T30& T40& T45& T50, TXB T 25& T27& T30& T40& T45& T50 Ringmaulschlüssel SW 6& 8& 10& 11& 12& 13& 14& 15& 16& 17& 18& 19 mm Winkelschraubendreher& Innen-6-kant 1,5& 2& 2,5& 3& 4& 5& 6& 8 mm Winkelschraubendreher TX T9& T10& T15& T20& T25& T27& T30& T40& Einsatzhalter 1/4" 4kt x 1/4" 6kt Länge 25mm&
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
40
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 118,70*
€ 140,41*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 121,03*
€ 142,03*
1 Tag
13
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 122,98*
€ 144,92*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 125,06*
€ 147,82*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 129,36*
€ 153,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,41*
€ 167,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,15*
€ 164,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,16*
€ 152,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,86*
€ 148,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,70*
€ 141,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
0038-08
ab € 31,04*
Ähnlich
Gedore
1101-7-7 R
ab € 168,68*
Ähnlich
Gedore
2090 A-4
ab € 13,40*
Ähnlich
Gedore
2090 KR-4
ab € 7,29*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,86*
Ähnlich
Gedore
2169-012
ab € 23,64*
Ähnlich
Gedore
248 ST-35
ab € 22,84*
Ähnlich
Gedore
4 R 10X13
ab € 18,32*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,51*
Ähnlich
Gedore
D 20 EMU-3
ab € 104,22*
Ähnlich
Gedore
D 20 MOT
ab € 102,08*
Ähnlich
Gedore
SB 183 10 JC S-002
ab € 39,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.