Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADS 4 S Drehmomentschlüssel Typ 83 1/4" 0,8-4 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3108422
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     ADS 4 S
EAN/GTIN:
     0611702890358
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
Einsatz: Kontrollierter Anzug sowie Überprüfung von Anzugswerten, Einsatz in sämtlichen industriellen Fertigungsbereichen, Arbeitsbereiche von 0,8 - 2000 N·m / 7 lbf·in - 1500 lbf·ft werden abgedeckt, Ausführung: Anzeigender Drehmomentschlüssel mit Messuhr und Schleppzeiger, 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" oder 1" Doppel-Vierkantantrieb mit Kugelsicherung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Modelle No. ADS 4 bis No. ADS 40: Mit integrierter Knarrenfunktion, Für den kontrollierten Schraubenanzug und Drehmomentmessungen, Anzeigegenauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom angezeigten Wert, Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale, Mit Doppel-Skala in N·m und lbf·in bzw. lbf·ft auf zweifach getönten, gut lesbaren Zifferblättern, Eingebauter Überlastschutz - mechanischer Stopp bis max. 25 % Überlastung vom max. Wert, Gehäuse aus leichter, robuster Spezial-Aluminium-Konstruktion - silber-grau lackiert, Schwarze, abrutschsichere Gummigriffe, Modelle No. ADS 4 bis No. ADS 40: EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen, Mit audio-visuellem Signal, Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
0,8-4 N·m
Einsatzbereich:
Fertigung Qualitätskontrolle Wartung und Instandhaltung
EPA-/ESD-Ausführung:
Ja
Festeinstellung:
Nein
Gesamthöhe [mm]:
61 mm
Gesamtlänge [mm]:
244 mm
Grafikdisplay:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Messgenauigkeit Drehmoment:
+/- 4% Toleranz vom angezeigten Wert
Netto-Gewicht [kg]:
0,52 kg
Antriebstyp/Antrieb:
Doppelvierkant Ratsche
Präzision +/-:
+/- 4 %
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Skaleneinteilung [lbf·in]:
1 lbf·in
Skaleneinteilung [n·m]:
1 N·m
Ursprungsland:
England
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive Elektronik-Industrie Industrie Bau- und Nutzfahrzeuge Militär Maschinenbau Service
Antriebsvierkant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/4 Zoll
Auswertesoftware:
Nein
Drehmoment (max.) [lbf·in]:
35 lbf·in
Drehmoment (max.) [N·m]:
4 N·m
Drehmoment (min.) [lbf·in]:
7 lbf·in
Drehmoment (min.) [N·m]:
0,8 N·m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,53*
€ 499,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,68*
€ 491,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,71*
€ 468,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,46*
€ 458,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,98*
€ 431,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.