Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1041-002 Werkzeugsortiment im Koffer 100-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-3082148
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1041-002
EAN/GTIN:
     4010886950869
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Profisortiment für alle Gewerke, Praxisgerecht zusammengestellt für den Einsatz vor Ort, Untergebracht im stabilen Hartschalenkoffer aus schlagfestem ABS-Kunststoff, Robuster Rahmen aus Aluminium, Robuster Begleiter - überall dort, wo das richtige Werkzeug immer griffbereit sein muss
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
Ring-Maulschlüssel No. 1 B, SW 8 10 13 17 19 22 mm 1/2" Steckschlüsseleinsatz No. 19, SW 8 10 13 17 19 22 mm 1/2" Verlängerung No. 1990-5 1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-20 Federklemmleiste für 14 Einsätze 1/2" VH 19 1/4" Bit-Steckschlüsselbox No. 666-U-20, mit Knarre 35tlg Winkelschraubendreher-Satz No. H 42-10, im Halter 10-tlg Winkelschraubendreher-Satz TX No. H 43 TX-88 im Halter 8-tlg Einmaulschlüssel verstellbar No. 60 P 8, 8" Schlagwerkzeugsatz No. 106, 6tlg Gripzange No.137 10, 10" Vierkant-Ahle No. 156 S Rückschlagfreier Schon- und Schlosserhammer KOMBI-PLUS R No. 247 H-30 Hobbysäge No. 406 Kabelmesser No. 0513-09 Zündkerzenbürste No. 647 Taschen-Messschieber No. 710 3K-Schraubendreher Schlitz No. 2150, 3 4 5,5 6,5 8 mm 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz No. 2160, PH 0 1 2 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz No. 2160, PZ 1 2 Stahlbandmaß No. 4534-3, Band-L. 3 m Spannungsprüfer Schlitz No. 4615 3, 220-250 V, 3mm Kleine Universalschere No. 8096-140 Abisolierzange No. 8098-160 JC, 160 mm 2K-Griff Mehrfachzange No. 8133-200 JC, 200 mm 2K-Griff Kombinationszange 8245-180 JC, 180 mm 2K-Griff Kraft-Seitenschneider No. 8316-160 JC, 160 mm 2K-Griff Universalzange No. 142 10 TL, 10" + Volumen-Werkzeugkoffer No. WK 1041 L
Ursprungsland:
Europäische Union
VDE zertifiziert:
Nein
Aufbewahrung:
Koffer
Gesamtbreite [mm]:
420 mm
Gesamthöhe [mm]:
190 mm
Gesamtlänge [mm]:
490 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
100
Inhalt für Sätze:
WK 1041 L 1 B 8 1 B 10 1 B 13 1 B 17 1 B 19 1 B 22 19 8 19 10 19 13 19 17 19 19 19 22 1990-5 1993 U-20 VH 19 666-U-20 H 42-10 H 43 TX-88 60 P 8 106 137 10 156 S 247 H-30 406 0513-09 647 710 2150 3 2150 4 2150 5,5 2150 6,5 2150 8 2160 PH 0 2160 PH 1 2160 PH 2 2160 PZ 1 2160 PZ 2 4534-3 4615 3 8096-140 8098-160 JC 8133-200 JC 8245-180 JC 8316-160 JC 142 10 TL
Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Netto-Gewicht [kg]:
12,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugkoffer 100-teilig, modul werkzeuge, gedore werkzeugmodule, Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert), Werkzeugset, Universalwerkzeug-Kits
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 719,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,24*
€ 922,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,56*
€ 905,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,26*
€ 878,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,99*
€ 866,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 719,51*
€ 856,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
0513-09
ab € 6,39*
Sonstiges
Gedore
1 B 10
ab € 6,08*
Sonstiges
Gedore
1 B 13
ab € 6,62*
Sonstiges
Gedore
1 B 17
ab € 10,14*
Sonstiges
Gedore
1 B 19
ab € 10,90*
Sonstiges
Gedore
1 B 22
ab € 13,03*
Sonstiges
Gedore
1 B 8
ab € 5,41*
Sonstiges
Gedore
106
ab € 20,45*
Sonstiges
Gedore
137 10
ab € 17,50*
Sonstiges
Gedore
142 10 TL
ab € 20,11*
Sonstiges
Gedore
156 S
ab € 5,34*
Sonstiges
Gedore
19 10
ab € 4,26*
Sonstiges
Gedore
19 13
ab € 4,59*
Sonstiges
Gedore
19 17
ab € 5,08*
Sonstiges
Gedore
19 19
ab € 5,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.