Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

137 10 Gripzange 10"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-6406700
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     137 10
EAN/GTIN:
     4010886640678
Suchbegriffe:
Einstellschraube Normalien
Parallel-Gripzange
Parallel-Klammer-Gripzange
Parallelgripzange
Mit Einstellschraube und Auslösehebel, bei No. 137 10 blau tauchisoliert, Geschmiedete, vergütete Backen und Spezialmaul zum sicheren Greifen, Spannen und Halten, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, vernickelt, Backenkörper Stahlblech mit hoher Festigkeit, Automatisch verschweißte Oberbacke - absolut feste Verbindung mit dem Stahlblechkörper, Durchdachte Backenform garantiert Dreipunkt-Auflage bei jedem Materialquerschnitt, Gewindebohrung unterseitig verschweißt, Kein Aufweiten unter stärkster Belastung, Sicher Auslösen, Lösehebel unter ständigem Druck einer Spezialfeder
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Spannweite [inch]:
1.1/4 Inch
Spannweite [mm]:
32 mm
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gesamtlänge [inch]:
10 Inch
Gesamtlänge [mm]:
230 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Kopf: Stahl, Griffe: Stahlblech
Netto-Gewicht [kg]:
0,526 kg
Oberfläche:
vernickelt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 7 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8473759
ab € 14,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.