Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0513-09 Kabelmesser 195mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-9113050
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     0513-09
EAN/GTIN:
     4036535051305
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Mit Abisolierer, Einklappbar, Universeller Gebrauch, Extrem scharf, Klinge aus Kohlenstoffstahl C70, Hartholzgriff, witterungsbeständig
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Italien
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Universeller Gebrauch
Ausführung:
Mit Abisolierer
Einklappbar:
Ja
Gesamtlänge [mm]:
195 mm
Griffmaterial:
Hartholz
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klingenlänge:
90 mm
Material:
Kohlenstoffstahl C70
Netto-Gewicht [kg]:
0,08 kg
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.