Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS-308 Werkzeugsortiment in Check-Tool-Modulen, 308-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2956535
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     TS-308
EAN/GTIN:
     4010886947036
Suchbegriffe:
Dichtungsschaber
Ringmaulschlüssel-Sätze
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeuge in metrischen Abmessungen, Mit GEDORE Check-Tool-System: Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen, Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar, Resistent gegen Öle und Fette
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Europäische Union
VDE zertifiziert:
Nein
Aufbewahrung:
2/4 Check-Tool-Modul
Gesamtlänge [mm]:
120 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
308
Inhalt für Sätze:
TS CT2-D19-D20 TS CT2-7 TS CT2-2154SK-119 TS CT2-142 TS CT2-6-8000 TS CT2-ITX19 TS CT2-2133-2163TX TS CT2-7R-2 TS CT2-D30 TS CT2-710 407
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht [kg]:
30,14 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
1/4"+1/2" Steckschlüssel-Sortiment in CT-Modul No. TS CT2-D19-D20, 81-tlg Ring-Maulschlüssel-Satz in CT-Modul No. TS CT2-7, 24-tlg Werkzeugsortiment in CT-Modul No. TS CT2-2154SK-119, 14-tlg Zangen-Sortiment in CT-Modul No. TS CT2-142, 28-tlg Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-6-8000, 15-tlg 1/2" Satz Schraubendrehereinsätze in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-ITX19, 28-tlg Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-2133-2163TX, 13-tlg Schraubenschlüssel-Satz in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-7R-2, 28-tlg Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-D30, 59-tlg Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-710, 17-tlg Bügelsäge No. 407
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, Werkzeughalter (Modul, nicht klassifiziert), Werkzeugset, Universalwerkzeug-Kits
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.994,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.088,70*
€ 2.485,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.072,94*
€ 2.466,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.024,53*
€ 2.409,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.999,93*
€ 2.379,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.996,98*
€ 2.376,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.994,34*
€ 2.373,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1990 KR-10
ab € 14,72*
Zubehör
Gedore
1990 KR-5
ab € 11,72*
Zubehör
Gedore
1990-2.1/2
ab € 7,54*
Zubehör
Gedore
1993 U-20
ab € 38,28*
Zubehör
Gedore
2 10X11
ab € 6,77*
Zubehör
Gedore
2 12X13
ab € 7,79*
Zubehör
Gedore
2 14X15
ab € 9,52*
Zubehör
Gedore
2 16X17
ab € 9,81*
Zubehör
Gedore
2 18X19
ab € 10,50*
Zubehör
Gedore
2 20X22
ab € 14,44*
Zubehör
Gedore
2 6X7
ab € 5,80*
Zubehör
Gedore
2 8X9
ab € 5,65*
Zubehör
Gedore
2093 U-20
ab € 29,06*
Zubehör
Gedore
3093 U-10
ab € 43,81*
Zubehör
Gedore
6 10X11
ab € 3,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.