Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 8X9 Doppelringschlüssel, UD-Profil, 8x9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6015510
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2 8X9
EAN/GTIN:
     4010886601556
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ausführung nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Blendfreie, mattierte Oberfläche, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet: Ring: dünnwandig, tief gekröpft und 5° abgewinkelt, mit UD-Profil - für schonende Kraftübertragung, Hohe Biegesteifigkeit - bricht oder splittert nicht bei Überbelastung und minimiert so das Verletzungsrisiko, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Für extrem tiefliegende bzw. versenkte Muttern, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfhöhe 2 [mm]:
7,6 mm
Kröpfhöhe 1:
21,7 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,065 kg
Norm:
DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ringkröpfung:
5 Grad
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Schlüsselweite [mm]:
8x9 mm
Ausführung:
Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen
Schlüsselweite 1 [mm]:
8 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
9 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
14 mm
Gesamthöhe [mm]:
25 mm
Gesamtlänge [mm]:
190 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
13,3 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
14,4 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
6,6 mm
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2 10X11
ab € 6,81*
Ähnlich
Gedore
2 8X10
ab € 6,66*
Ähnlich
PROMAT
4000823302
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.