Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE 3090-3 VDE-Verlängerung 3/8" 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2946548
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     VDE 3090-3
EAN/GTIN:
     4010886947395
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel-verlängerung 3/8
Für Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, 2-fach Check-Tool-Isolierung, 16 - 18 mm Isolierüberstand
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Ja
VDE zertifiziert:
Ja
Antriebsvierkant [metrisch]:
10 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
3/8 Zoll
Gesamtlänge [mm]:
75 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,097 kg
Norm:
EN 60900/IEC60900
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung, steckschlüssel-verlängerung 75mm, Verlängerung (Steckeinsatz), Verlängerung für Steckschlüssel-Einsätze, Steckschlüssel, Knarren, Stecknüsse
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 23,18*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,79*
Ähnlich
Gedore
VDE 1001
ab € 264,13*
Ähnlich
Gedore
VDE 2170-2160 PH-077
ab € 34,00*
Ähnlich
Gedore
VDE 3093 U
ab € 53,02*
Ähnlich
Gedore
VDE 4508-02
ab € 247,69*
Ähnlich
Gedore
VDE 8132 AB-200 H
ab € 20,51*
Ähnlich
Gedore
VDE 8314-180 H
ab € 19,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.