Produktbeschreibung:
Einsatz:
Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 40 - 200 Nm / 30 - 150 lbf·ft
Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Zapfenaufnahme für Industrie und Handwerk
Ausführung:
Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit phosphatierter Zapfenaufnahme (Ø 16 mm) und hochwertigen Kunststoffteilen
Ergonomisch geformter Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe
Umschaltung zwischen Nonius-Hauptskala Nm und Nebenskala lbf·ft, zur Vermeidung von Ablesefehlern bei der Einstellung des gewünschten Drehmomentes
Mit Mikrometerskala für Nm Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten
Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal
Ergonomisches System für Drehmomentverstellung mit Hinweissymbol
Möglichkeit der Schnellverstellung durch Winkelschraubendreher, nicht im Lieferumfang enthalten
Gesichertes Verstell-Justiersystem
Werkskalibrier-Stichmaß: 32 mm (Ø 16 mm)
Betätigung nur mit Aufsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen
Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Aufsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden
| |
1000 V isoliert: | Nein |
Antriebstyp/Antrieb: | Antriebszapfen |
Anzugsrichtung: | Links und Rechts |
Auslösemechanik: | Kurzwegauslösung |
Breite Aufnahme: | 16 mm |
Drehmoment (max.): | 150 lbf·ft | 200 Nm |
Drehmoment (min.): | 30 lbf·ft | 40 Nm |
Drehmomentbereich (min./max.): | 30-150 lbf·ft | 40-200 Nm |
Einsatzbereich: | Montage, Serienmontage, Fertigung, Wartung und Instandhaltung |
Festeinstellung: | Nein |
Gesamtbreite: | 42,5 mm |
Gesamthöhe: | 42,5 mm |
Gesamtlänge: | 230 mm |
Hebellänge Antriebsseite: | 32 mm |
Hebellänge Griffseite: | 464,5 mm |
Inhalt (Anzahl Stück): | 1 |
Kalibrierlänge: | 417,2 mm |
Material: | Stahlrohrkonstruktion, hochwertige Kunststoffteile |
Netto-Gewicht: | 1,1 kg |
Nonius Nm: | 1 Nm |
Präzision +/-: | +/- 3 % |
Prüfzertifikat: | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
REACH: | konform |
Sicherung: | Kugelsicherung |
Skaleneinteilung: | 10 lbf·ft | 10 Nm |
Skalentyp: | Dual |
Stichmass: | 32 mm |
VDE zertifiziert: | Nein |
Zielgruppen: | Automotive, Industrie, Bau- und Nutzfahrzeuge, Militär, Energie, Maschinenbau, Versorgungsunternehmen, Service, Agriculture, Oil & Gas |