Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7586-01 Drehmomentschlüssel DREMOMETER EKL A+S 1" 600-1500 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2311348
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7586-01
EAN/GTIN:
     4002805930854
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 600-1500nm
Technischer Vorteil/Funktion: Arretierung und Sicherung (A+S) schließt ein versehentliches oder manipuliertes Verstellen aus, dadurch mehr Prozesssicherheit für den Anwender, Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulassige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, Leicht, jedoch robust (da Gehäuse aus einem Stück Aluminium gefertigt) und unempfindlich, sehr werkstattfreundlich, Keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Betätigung außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln)., Sowohl Antriebsvierkant als Drehpunkt liegen in einer Achse dadurch hohe Anwendungssicherheit, verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders reduzieren, Extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung der Hebelmechanik, Geschmiedete Hebelkette aus konzerneigener Qualitäts-Schmiede, Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch, Lange Lebensdauer und hohe Standzeiten, Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug, Einfach- und Doppelvierkant für den kontrollierten Rechts- bzw. Linksanzug, Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 6 - 3000 N·m, Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen, Ausführung: Mit Zertifikat nach DIN EN ISO 6789, rückführbar über firmeneigenes DAkkS-Labor auf das Nationale Normal, Automatische Kurzwegauslösung mit fühl- und hörbarem Signal, Doppel-Skala mit entsprechender Skalenteilung (s. Tabelle), Typ B, BC, C mit Druckknopfauslösung, Festeingestellte Dremometer für die Serienfertigung, wo immer derselbe Wert angezogen werden muss, Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage)
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Drehmoment (min.) [N·m]:
600 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]:
-
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
600-1500 N·m
Drehmomentschlüssel-Typ:
A+S EKL
Einsatzbereich:
Montage Serienmontage Fertigung
Festeinstellung:
Ja
Gesamtbreite [mm]:
60 mm
Gesamthöhe [mm]:
40 mm
Gesamtlänge [mm]:
920 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
30 mm
Kalibrierlänge:
1473 mm
Kopfbreite 1 [mm]:
60,0 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
40 mm
Länge Aufsteckrohr 1:
925 mm
Material:
Aluminiumlegierung
Netto-Gewicht [kg]:
10,8 kg
Norm:
ISO 1174 DIN 3120 - B 25
Präzision +/-:
+/- 3 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Antriebstyp/Antrieb:
Doppelvierkant starr
Sicherung Abtriebsvierkant:
Stiftsicherung
Skaleneinteilung:
50
Skaleneinteilung [n·m]:
25 N·m
Skalentyp:
Mono
Stückliste (Text):
Verlängerungsrohr No. 8564-92
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive Industrie Bau- und Nutzfahrzeuge Militär Maschinenbau Railway Oil & Gas
Antriebsvierkant [metrisch]:
25 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1 Zoll
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Ausführung:
A+S Sicherung
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Drehmoment (max.) [N·m]:
1500 N·m
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.358,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.481,42*
€ 1.762,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.467,36*
€ 1.746,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.418,39*
€ 1.687,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.388,96*
€ 1.652,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.358,22*
€ 1.616,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,63*
Ähnlich
Gedore
2190-8
ab € 33,36*
Ähnlich
Gedore
2193 U-10
ab € 131,79*
Ähnlich
Gedore
8612-1000
ab € 956,91*
Ähnlich
Gedore
D 21 55
ab € 49,23*
Ähnlich
Gedore
DVV-13Z
ab € 812,31*
Ähnlich
Gedore
ET2SZA 1000
ab € 4.405,28*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 350
ab € 805,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.