Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2098 T Steckschlüssel mit T-Griff 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1939998
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2098 T
EAN/GTIN:
     4010886868300
Suchbegriffe:
Quergriff
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Mit Bit-Adapter No. 620 auch für 1/4" Bits geeignet, Besonders für tiefliegende Schrauben geeignet, Die Verkantungsgefahr wird durch mittige Anordnung des Antriebsvierkants reduziert, 2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,15 kg
Norm:
DIN 3120 ISO 1174
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsvierkant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/4 Zoll
Arretierungs-Art:
Kugelarretierung
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Gesamtbreite [mm]:
113 mm
Gesamthöhe [mm]:
23 mm
Gesamtlänge [mm]:
300 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
0038-08
ab € 31,02*
Ähnlich
Gedore
1101-7-7 R
ab € 167,31*
Ähnlich
Gedore
2090 A-4
ab € 14,09*
Ähnlich
Gedore
2090 KR-4
ab € 7,31*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,98*
Ähnlich
Gedore
2169-012
ab € 23,82*
Ähnlich
Gedore
248 ST-35
ab € 23,34*
Ähnlich
Gedore
3549-00 UK
ab € 92,53*
Ähnlich
Gedore
4 R 10X13
ab € 18,32*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 25,87*
Ähnlich
Gedore
D 20 EMU-3
ab € 104,71*
Ähnlich
Gedore
D 20 MOT
ab € 104,21*
Ähnlich
Gedore
SB 183 10 JC S-002
ab € 39,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.