Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1987 A Gleitgriff mit Auslöser 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1871641
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1871641
EAN/GTIN:
     4010886859469
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Gleitgriff

Produktbeschreibung:

Sicherung gegen unabsichtliches Lösen
Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Einfache Ver- und Entriegelung durch Verdrehen des Griffes
Ein unabsichtliches Lösen während der Arbeit wird durch eine asymmetrische Positionierung des Lösepunktes verhindert
Besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen Verliersicherheit ein Thema ist
Beispiele: Flugzeugtriebwerke, Arbeiten in tiefen Maschinenkörpern
DBGM (Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster)
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsvierkant:
12,5 mm | 1/2 Inch
Gesamtlänge:
292 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht:
0,375 kg
Oberfläche:
geschliffen, verchromt
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Quergriff, quergriff 1/2, quergriff, gleitgriff gedore, Handgriff für Steckschlüssel-Einsätze, Antriebsteil, Außenvierkantgriff, Außenvierkantquergriff, Gelenkgriff, Gleitgriff für Steckschlüssel-Einsätze, Griff, Halter, Handgriff, Quergriff mit Außenvierkant, Schraubenschlüsselzubehör, Schraubwerkzeugzubehör, Steckgriff, Steckschlüsselzubehör, T-Griff, Übergangsteil, Vierkantwinkelgriff, Winkelgriff, Winkelgriff mit Außenvierkant, Zubehör für Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 67,69*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 184,57*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,83*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,79*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,84*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 89,01*
Ähnlich
Gedore
6154550
ab € 56,51*
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 37,84*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,49*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 27,12*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,52*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 191,70*
Ähnlich
Gedore
1878743
ab € 22,73*
Ähnlich
Gedore
3278387
ab € 132,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.