Produktbeschreibung:Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315 Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen,...
Quergriff 320 mm für Knarre 1/2", Kupfer-Beryllium, funkenfrei, für Ex-Zonen Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder...
Ausführung: matt verchromt ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208 Aussenvierkant nach DIN 3120-A 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
98 40 Quergriff Zur Aufnahme von Steckschlüssel-Einsätzen. Schnelle, sichere und leichte Arretierung der Betätigungswerkzeuge durch gefederte Kugel. Grundwerkzeug verchromt. - Quergrifflänge: 165mm...
Quergriff mit Gleitstück 506 1/2 ″ Länge 300 mm STAHLWILLE 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · DIN 3122 / ISO 3315 · Weitere technische Eigenschaften Länge: 300mm · Obe...
Kugelsicherung Oberfläche: verchromt, poliert DIN 3122, ISO 3315 Made in Germany Abtrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv Maße: 298 mm Netto-Gewicht (kg): 0.38 kg Für Handbetätigung
Wera Zyklop Quergriff für höhere Drehmomentübertragung. Für 1/2"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung. Mit verschiebbarem Antrieb, dadurch flexibler Einsatz möglich. Aus hochwertige...
Ausführung: verchromt ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208 Aussenvierkant nach DIN 3120-A 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
Quergriff mit Gleitstück 1/2" Ausführung: DIN 3122 – ISO 3315, mit Kugelarretierung. Aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung.
Quergriff 250 mm für Knarre 1/2", Kupfer-Beryllium, funkenfrei, für Ex-Zonen Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder...
Quergriff 300 mm 1/2"-Vierkant-Antrieb 12,5 DIN 3120 Anwendung Quergriff für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze und Verbindungsteile mit 1/2"-Vierkant-Antrieb. Ausführung • Verschiebbarer Gleitkopf
Gedore RED R65200049 3300408 Quergriff 1 Stück Quergriff mit Gleitstück 1/2" L.250mm Ausstattung: Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315 Matt verchromt Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze Verbindu...