Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V 912 10 Elektriker-Schutzhandschuhe Größe 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5417B-p626108
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     V 912 10
EAN/GTIN:
     4010886857137
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
Elektroschutzhandschuh
Isolierende Handschuhe
Ausführung nach DIN EN 60903, Aus Naturlatex, Geeignet bis 1000 V
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Ja
mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,215 kg
Norm:
DIN EN 60903
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schutz gegen Chemikalien:
Nein
Schutz gegen Hitze und Feuer:
Nein
Schutz gegen ionisierende Strahlung:
Nein
Schutz gegen Kälte:
Nein
Schutz gegen mechanische Risiken:
Ja
Schutz gegen Mikroorganismen:
Nein
Farbe:
rot
Schutz gegen radioaktive Kontamination:
Nein
Störlichtbogengeprüft:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
gefüttert:
Nein
Handschuhgröße:
L/10
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Isoliert:
Nein
Lange Ausführung:
Nein
Lichtbogenenergie:
Nein
Material:
Naturlatex
Weitere Suchbegriffe: Spannungsschutzhandschuh, isolierende handschuhe größe 10, isolierende handschuhe, naturlatex elektrikerhandschuh, Betriebs-/Werkstatteinrichtung (Teile, nicht klassifiziert), Elektrisch isolierender Handschuh, Schutzhandschuhe
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 63,05*
€ 81,27*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 65,27*
€ 81,97*
9 Tage
77
pro Stück
Frei Haus
ab € 65,37*
€ 82,16*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 65,97*
€ 83,07*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 66,34*
€ 83,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.