Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p626106 Herst.-Nr.: 1828266 EAN/GTIN: 4010886857113 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: VDE Schutzausrüstung nach VDE 0303 Stärke: 4,5 mm Gerollte Lagerung beugt Rissbildung vor! Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Ja | Gesamtbreite: | 1.000 mm | Gesamthöhe: | 4,5 mm | Gesamtlänge: | 10.000 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Netto-Gewicht: | 60 kg | Norm: | VDE 0303 | REACH: | konform | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltraummatten, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußbodenmatte, Isolierstandmatte/-wanne, Abdeckfolie, Bodenbelag, Elektroabdeckfolie, Elektroisoliermatte, Gummiisoliermatte, Gummimatte, Gummituch, Gummiwanne, Isoliermatte, Isolierstandmatte, Isolierstandwanne, Isolierwanne, Matte, Wanne |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 821,44* | € 880,80* | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 826,29* | € 882,88* | | | | | 24 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 824,63* | € 884,68* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 828,61* | € 886,71* | | | | | 27 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 793,93* | € 888,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 82,144* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|