| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-1828258 Herst.-Nr.: V 911 100 EAN/GTIN: 4010886857106 |
| |
|
| | |
| VDE Schutzausrüstung nach VDE 0303, Stärke: 4,5 mm, Gerollte Lagerung beugt Rissbildung vor! Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Ja | VDE zertifiziert: | Nein | Gesamtbreite [mm]: | 1000 mm | Gesamthöhe [mm]: | 4,5 mm | Gesamtlänge [mm]: | 1000 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Netto-Gewicht [kg]: | 6 kg | Norm: | VDE 0303 | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Ursprungsland: | Slowakei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatten 1m x 1m, fußbodenmatte, schmutzfangmatte 5mx1m, Betriebs-/Werkstatteinrichtung (Teile, nicht klassifiziert), Isolierstandmatte/-wanne, Gummifußbodenbelag |
| | |
| |