Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8798-50 Aufsteckmaulschlüssel 28 Z, 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1565370
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8798-50
EAN/GTIN:
     4002805925539
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel
Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar, Chrom-Vanadium-Stahl, Matt verchromt, Mit Fangarretierung, Sondergrößen auf Anfrage
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
50 mm
Stichmass [metrisch]:
75,0 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø:
28 mm
Gesamtbreite [mm]:
108 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 2 [mm]:
108 mm
Kopfhöhe 2 [mm]:
21,5 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
1,9 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 512,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,41*
€ 696,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,28*
€ 653,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,31*
€ 634,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,84*
€ 624,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,84*
€ 610,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,42*
Ähnlich
Gedore
32 36
ab € 13,35*
Ähnlich
Gedore
3293 U-10
ab € 110,09*
Ähnlich
Gedore
7471-01
ab € 1.131,59*
Ähnlich
Gedore
8612-1000
ab € 956,77*
Ähnlich
Gedore
8794-03
ab € 117,06*
Ähnlich
Gedore
D 32 EAU-2
ab € 379,43*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 350
ab € 822,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.