Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITX 30 B T40 Schraubendrehereinsatz 3/8" TX Stift T40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1429701
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     ITX 30 B T40
EAN/GTIN:
     4010886815380
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
49 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
GEDORE Vandadium-Sonderstahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,064 kg
Norm:
DIN 3120 – C 10 ISO 1174
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite Torx [mm]:
6,65 mm
Schraubenmaß:
M7 - M8
Sicherung:
Kugelfangrille
Abtriebsgröße TXB (innen):
T40
Spitzenlänge:
17,0 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
10,0 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
3/8 Zoll
Bohrung [mm]:
2,92 x 3,28 mm
Einsatzlänge:
49 mm
Einsatz-Ø 1:
19 mm
Einsatz-Ø Antrieb:
17,5 mm
Gesamtbreite [mm]:
17,5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.13/1
ab € 62,25*
Ähnlich
Gedore
2150-2160 PH-06
ab € 13,71*
Ähnlich
Gedore
30 17
ab € 5,48*
Ähnlich
Gedore
3090 KR-5
ab € 14,04*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,74*
Ähnlich
Gedore
3093 GU-3
ab € 55,26*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 87,02*
Ähnlich
Gedore
4 R 17X19
ab € 21,98*
Ähnlich
Gedore
600 E-500
ab € 13,99*
Ähnlich
Gedore
8248-160 JC
ab € 16,89*
Ähnlich
Gedore
8340 Z-200 TL
ab € 26,01*
Ähnlich
Gedore
D 30 JMU-10
ab € 151,54*
Ähnlich
Gedore
ITX 30 TX-015
ab € 117,12*
Ähnlich
Gedore
VDE 8131 AB-200 H
ab € 27,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.