Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSN 5/45 Drehmomentschlüssel TSN SLIPPER 1-5 Nm mit Festeinstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1196650
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     TSN 5/45
EAN/GTIN:
     4002805918319
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 1 - 5 N·m, Serien- bzw. Fließbandmontage, Extremer Dauereinsatz, Ausführung: Festeinstellbarer Drehmomentschlüssel - ohne Skala, 1/4", 3/8" oder 1/2" Vierkantantrieb mit Kugelsicherung, Mit integrierter Knarrenfunktion für den kontrollierten Rechtsanzug, Auslösegenauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Wert, Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale, Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar und hörbar KLICK durch - ein Überziehen ist nicht möglich, Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition, Leichte, jedoch stabile und korrosionsfeste Bauweise, Sehr handlicher und abrutschsicherer Gummigriff, Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden, Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage), EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen, Lieferumfang: Drehmomentschlüssel Typ TSN SLIPPER, Einstellwerkzeug, um den festeingestellten Wert zu verändern, Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789, Lieferung in stabiler Kartonage
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Drehmoment (min.) [N·m]:
1 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]:
-
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
1-5 N·m
Einsatzbereich:
Montage Serienmontage Fertigung Qualitätskontrolle
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
EPA-/ESD-Ausführung:
Ja
Festeinstellung:
Ja
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Antriebstyp/Antrieb:
Einfachvierkant Ratsche
Netto-Gewicht [kg]:
0,19 kg
Präzision +/-:
+/- 4 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Sicherung Abtriebsvierkant:
Kugelsicherung
Skalentyp:
ohne
Ursprungsland:
England
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive Industrie Militär Energie Maschinenbau
Antriebsvierkant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/4 Zoll
Anzugsrichtung:
Rechts
Auslösemechanik:
Rutschkupplung
Drehmoment (max.) [lbf·in]:
45 lbf·in
Drehmoment (max.) [N·m]:
5 N·m
Drehmoment (min.) [lbf·in]:
10 lbf·in
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,14*
€ 251,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,21*
€ 244,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 204,66*
€ 243,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,51*
€ 232,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,64*
€ 228,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,70*
€ 211,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541707
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.