Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Work Einmalhandschuh SensaSkin®, weiß, puderfrei, Latex, Größe 10, 100/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-4032
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     4032
EAN/GTIN:
     k.A.
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Work Einmalhandschuh SensaSkin®, Kat.I, weiß, puderfrei, Latex, Größe 10, 100/VE

Work Einmalhandschuh SensaSkin®, gemäß EN 420, Kategorie I, puderfrei, innen hochwertig beschichtet, AQL 1.5, strukturierte Fingerspitzen, lebensmittelunbedenklich, besondere Innenbeschichtung für erhöhten Tragekomfort sowie leichtes An- und Ausziehen, Farbe: weiß, Material: Latex, Materialstärke: 0,12 mm, Länge: ca. 24 cm, Größe: 10, 1 Verpackungseinheit = 100 Stück
Weitere Informationen:
Material außen:
Latex
Norm:
EN 420
Größe 1 - 12:
10
Kategorie:
Einmalhandschutz
Marke:
Work
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0734* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,13*
€ 13,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,83*
€ 12,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,09*
€ 12,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,54*
€ 11,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,15*
€ 10,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,34*
€ 8,73
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
4030
ab € 12,79*
Sonstiges
Kroschke
4029
ab € 8,95*
Sonstiges
Kroschke
4031
ab € 12,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.