Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Work Einmalhandschuh SensaSkin®, weiß, puderfrei, Latex, Größe 7, 100/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-4029
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     4029
EAN/GTIN:
     k.A.
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Work Einmalhandschuh SensaSkin®, Kat.I, weiß, puderfrei, Latex, Größe 7, 100/VE

Work Einmalhandschuh SensaSkin®, gemäß EN 420, Kategorie I, puderfrei, innen hochwertig beschichtet, AQL 1.5, strukturierte Fingerspitzen, lebensmittelunbedenklich, besondere Innenbeschichtung für erhöhten Tragekomfort sowie leichtes An- und Ausziehen, Farbe: weiß, Material: Latex, Materialstärke: 0,12 mm, Länge: ca. 24 cm, Größe: 7, 1 Verpackungseinheit = 100 Stück
Weitere Informationen:
Material außen:
Latex
Norm:
EN 420
Größe 1 - 12:
7
Kategorie:
Einmalhandschutz
Marke:
Work
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0896* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,40*
€ 15,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,07*
€ 15,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,26*
€ 14,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,69*
€ 13,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,22*
€ 13,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,96*
€ 10,66
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
4030
ab € 12,75*
Sonstiges
Kroschke
4032
ab € 7,32*
Sonstiges
Kroschke
4031
ab € 12,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.