Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spender für Einweghauben, mit Deckel, weiß, Edelstahl X6Cr13, 320x330x90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-15717
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     15717
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einwegmützenspender
Spender für Einweghauben, mit Deckel, weiß, Edelstahl X6Cr13, 320x330x90mm

Spender für Einweghauben, mit Deckel, inkl. Befestigungsmaterial zur Wandmontage, Farbe: weiß, Material: Edelstahl X6Cr13, Format: 320 x 330 x 90 mm
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Zubehör
Farbe Bekleidung:
Weiß
Gewicht:
< 3000g
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Einweghauben, Spenderboxen, Wandspender, weiße Kopfhauben, Einwegschutz, Spender, Persönliche Schutzausrüstung, Einweghaube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,23*
€ 127,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,18*
€ 125,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,23*
€ 107,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,64*
€ 92,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
15716
ab € 133,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.