Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spender für Einweghauben, mit Deckel, silber, Edelstahl X6Cr13, 320x330x90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-15716
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     15716
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einwegmützenspender
Spender für Einweghauben, mit Deckel, silber, Edelstahl X6Cr13, 320x330x90mm

Spender für Einweghauben, mit Deckel, inkl. Befestigungsmaterial zur Wandmontage, Farbe: silber, Material: Edelstahl X6Cr13, Format: 320 x 330 x 90 mm
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Zubehör
Gewicht:
< 2500g
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Einweghauben, Spenderboxen, Wandspender, weiße Kopfhauben, Einwegschutz, Spender, Persönliche Schutzausrüstung, Einweghaube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,00*
€ 217,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,79*
€ 212,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,93*
€ 184,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,50*
€ 177,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,65*
€ 157,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
15717
ab € 77,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.