| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-11682 Herst.-Nr.: 11682 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Einweghaube mit Gummizug, Kat.I, blau, Polypropylen, Größe 48cm, 100/VE
Einweghaube mit Gummizug, Kategorie I, hautfreundlich, da latexfrei, Barettform, Gummizug mit Kettelnaht, atmungsaktiv, wasserabweisend, antistatische Eigenschaften, Farbe: blau, gute visuelle Detektierbarkeit, Material: 100 % Polypropylen-Spinnvlies, frei von Fiberglas und anderen allergieauslösenden Substanzen, Größe: 48 cm, 1 Verpackungseinheit = 100 Stück Weitere Informationen: | | Art Bekleidung: | Haube | Farbe Bekleidung: | Blau | Funktion Bekleidung: | Einweg | Gewicht: | < 500g | Marke: | Kroschke sign |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweg-Mütze, Einweghaube, Einwegmütze, baretthaube blau, barett haube, pp baretthauben, Einweghauben, Haarschutz, Schutzausrüstung, Einmalschutz, weiße Kopfhauben, Persönliche Schutzausrüstung, Einwegschutz |
| | |
| |