Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Kreidemarker 20 + 50, Rundspitze 1-2 mm, Keilspitze 1-5 mm, weiß, 2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GL176 PK
GL176 PK
GL176
Stiftspitze schwarz
Grafik Chalkmarker
GL176 PK
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-GL176
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GL176
EAN/GTIN:
     4004360833366
Produktdatenblatt GL176 Marker Artverum DE
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker

2-er Pack weiße Kreidemarker

  • Runde Spitze (1 - 2 mm) und Keilspitze (1 - 5 mm)
  • Abwischbar, geeignet für Glas und fast alle geschlossenen Oberflächen
  • Flüssigkreide mit hoher Deckkraft: perfekt für den dekorativen Einsatz auf Glasmagnettafeln
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Kreidemarker, Windowmarker, Flüssigkreide, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, fenstermarker sigel, dekomarker, flüssigkreide weiß, marker für whiteboards;stift für glas-magnettafel;magnettafeln beschreiben;stifte für glasboards;kreidemarker abwischbar;kreidemarker keilspitze;kreidemarker set;helle kreidemarker;kreidemarker weiß;Fenstermarker;master of boards;BeBoard;Kreidestift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,81*
€ 12,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,35*
€ 12,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,63*
€ 11,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,92*
€ 10,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,71*
€ 10,36
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,44*
€ 10,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,44*
€ 7,66
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GL189
ab € 6,98*
Zubehör
Sigel
GL170
ab € 4,42*
Zubehör
Sigel
GL179
ab € 8,94*
Zubehör
Sigel
GL177
ab € 6,42*
Zubehör
Sigel
GL182
ab € 10,80*
Zubehör
Sigel
GL180
ab € 3,20*
Zubehör
Sigel
GL199
ab € 9,95*
Zubehör
Sigel
GL198
ab € 26,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.