Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Delta-Mikrofasertuch, blau, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigel Microfaser A
Sigel Microfaser A
Anwendung Reinigung abwischen 02
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-GL189
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GL189
EAN/GTIN:
     4004360886966
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch

Bestens geeignet für die professionelle Reinigung von Glas-Magnetboards Artverum

  • Sehr gute Schmutzaufnahme dank dreieckiger (Delta-) Mikrofaser-Struktur, bei 40°C waschbar
  • Für feuchte und trockene Anwendung empfohlen
  • Reinigungstuch aus 80 % Polyester, 20 % Polyamide
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
400 mm x 400 mm x 0,5 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Polyester | Polyamide
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Hochleistungs-Tuch, Hochleistungstuch, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, Putzlappen, Putzlumpen, Reinigungslappen, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, blue hochleistungstuch, putzlappen, sigel mikrofasertuch, Mikrofaser-Tuch;Microfasertücher;Microfaser;Mikrofasertücher;Strukturtuch;Reinigungstuch;Putz-Tuch;Microfaser Reinigung;Reinigungstuch für Magnetboards;Mikrofaser;master of boards;BeBoard
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GL715
ab € 4,87*
Zubehör
Sigel
GL170
ab € 4,40*
Zubehör
Sigel
GL179
ab € 8,97*
Zubehör
Sigel
GL177
ab € 6,41*
Zubehör
Sigel
GL182
ab € 10,88*
Zubehör
Sigel
GL180
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.