Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Kreidemarker 20, Rundspitze 1-2 mm, schwarz, 2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GL177
GL177
Grafik Chalkmarker
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-GL177
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GL177
EAN/GTIN:
     4004360850165
Produktdatenblatt GL177 Marker Artverum DE
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker

feucht und trocken abwischbar

  • für Glas und alle glatten, glasähnlichen Oberflächen
  • dünne Rundspitze mit 1-2 mm Strichstärke
  • Flüssigkreide mit besonders guter Deckkraft
  • schnelltrocknend
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
11 mm x 127 mm x 11 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreidemarker, Windowmarker, Flüssigkreide, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, boardmarker schwarz rundspitze, dekomarker, dekomarker schwarz, Kreidemarker für Whiteboard;Kreidestift für Schreibtafel;Kalkstift;Chalkmarker;Marker für Glasboard;Marker für Glastafel;Windowmarker;Marker auf Wasserbasis;Board Marker;Stift für Magnetboard;Fenstermarker;master of boards;BeBoard;Kreidestift
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,215* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,05*
€ 11,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,81*
€ 11,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,55*
€ 10,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,38*
€ 9,97
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,37*
€ 9,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,42*
€ 7,64
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GL189
ab € 6,98*
Zubehör
Sigel
GL170
ab € 4,42*
Zubehör
Sigel
GL179
ab € 8,94*
Zubehör
Sigel
GL182
ab € 10,80*
Zubehör
Sigel
GL180
ab € 3,20*
Zubehör
Sigel
GL199
ab € 9,95*
Zubehör
Sigel
GL198
ab € 26,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.