Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Kreidemarker 150, Keilspitze 5-15 mm, schwarz, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GL170
GL170
Grafik Chalkmarker
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-GL170
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GL170
EAN/GTIN:
     4004360870057
Produktdatenblatt GL170 Marker Artverum DE
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
28 mm x 145 mm x 28 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreidemarker, Windowmarker, Flüssigkreide, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, kreidemarker schwarz, dekomarker, whiteboard-marker keilspitze, Kreidemarker für Whiteboard;Kreidestift für Schreibtafel;Kalkstift;Chalkmarker;Marker für Glasboard;Marker für Glastafel;Windowmarker;Marker auf Wasserbasis;Board Marker;Stift für Magnetboard;Fenstermarker;master of boards;BeBoard;Kreidestift
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GL189
ab € 7,02*
Zubehör
Sigel
GL179
ab € 8,80*
Zubehör
Sigel
GL177
ab € 6,42*
Zubehör
Sigel
GL182
ab € 10,90*
Zubehör
Sigel
GL180
ab € 3,20*
Zubehör
Sigel
GL199
ab € 10,02*
Zubehör
Sigel
GL198
ab € 26,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.