Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner S80 PP-Color, Kunststoff mit genarbter PP-Folie, DIN A4, 80 mm, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner S80 PP-Color, Kunststoff mit genarbter PP-Folie, DIN A4, 80 mm, orange
Ordner S80 PP-Color, Kunststoff mit genarbter PP-Folie, DIN A4, 80 mm, orange
Ordner S80 PP-Color, Kunststoff mit genarbter PP-Folie, DIN A4, 80 mm, orange
Ordner S80 PP-Color, Kunststoff mit genarbter PP-Folie, DIN A4, 80 mm, orange
Ordner S80 PP-Color, Kunststoff mit genarbter PP-Folie, DIN A4, 80 mm, orange
Ordner S80 PP-Color, Kunststoff mit genarbter PP-Folie, DIN A4, 80 mm, orange
Ordner S80 PP-Color, Kunststoff mit genarbter PP-Folie, DIN A4, 80 mm, orange
Artikel-Nr.:
     C1144-11286721
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11286721
EAN/GTIN:
     4014481084820
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner S80 PP-Color. Material der Kaschierung außen/innen: griffig genarbte PP-Folie/Papier. Ausführung: Sichttasche am Rücken vorhanden. Grauer Innenspiegel. Hebelmechanik, Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden, Kantenschutz vorhanden. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 285 x 318 mm. Breite des Rückens: 80 mm. Farbe/Farbe des Rückens: orange/orange. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC), Vegan-Zertifikat. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 20 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
PP Ordner
Höhe:
318
Farbe des Rückens:
orange
Farbe:
orange
Artikelbezeichnung:
Ordner S80 PP-Color
Zertifikate und Zulassungen:
Vegan
Schlitze vorhanden:
Ja
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Breite des Rückens:
80
Breite:
285
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
grauer Innenspiegel
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Material der Kaschierung innen:
Papier
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung außen:
griffig genarbte PP-Folie
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Ausführung der Ablagemechanik:
Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie
Griffloch vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
10 Jahre
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.