Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-57890262 Herst.-Nr.: 30805-SSB6 EAN/GTIN: 4007817036761 |
| |
|
| | |
| STAEDTLER pigment liner 308 Fineliner zum Schreiben, Skizzieren und Zeichnen. Lange Metallspitze, ideal für Lineale und Schablonen (Mars Schriftschablone 572 F). Pigmenttinte, dokumentenecht (in Anlehnung an ISO 14145-2), lichtbeständig, wasserfest auf Papier. Radierbar auf Zeichenpapier, überstreichbar ohne auszubluten. CAP OFF - kann mindestens 12 Stunden offen liegen, ohne einzutrocknen (Pürfklima nach ISO 554) (*). PP-Schaft garantiert lange Lebensdauer. Linienbreite ca. 0,5 mm. Lieferumfang: STAEDTLER Box mit 6 pigment linern in den Farben: rot, blau, orange, grün, violett, braun |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinminen-Stift, Feinminenstift, mechanischer Bleistift, Ersatzschaft Isograph, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, Feinliner-Set, Feinschreiber-Set, Fineliner-Set, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, druckbleistift 0,5mm staedler, feinliner sortiert, feinliner staedler |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 9,06* | € 14,46* | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 9,80* | € 14,64* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,16* | ab € 13,09* | € 19,04* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Box | € 4,95* | ab € 9,69* | € 21,02* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 16,03* | € 22,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|