| |
|
| Artikel-Nr.: C1142-100C SBK4 Herst.-Nr.: 100C SBK4 EAN/GTIN: 4007817052075 |
| |
|
| | |
| Mars® Lumograph® charcoal 100C Kohlestift Hochwertiger Kohlestift. Spezielle Minenrezeptur mit einem hohen Ruß- und Kohleanteil für eine große Vielfalt an tiefschwarzen Ergebnissen. Besonders geeignet zum Zeichnen und Schraffieren sowie für ausdrucksstarke Skizzen und Portraits. Erhältlich in bis zu 3 fein abgestimmten konstanten Härtegraden: S (soft), M (medium), H (hard). Minendurchmesser: ca. 4,5 mm. Der grau-blaue Abstrich gleitet sanft über das Papier. Gut reproduzierfähiger Abstrich. Holz aus PEFC-zertifizierten, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Lieferumfang: Blisterkarte mit 3 Kohlestiften (je 1 ST S, M und H) und einem Papierwischer Weitere Informationen: | | Zertifikat: | PEFC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Estompen, Papierwischer, Pinsel-Satz, Pinsel-Set, Pinselsatz, Pinselset, Pinselsortimente, Kohlestift, Zeichenkohle, staedler bleistift, zeichenkohle |
| | |
| |