Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE TEXTILBAND 20 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE TEXTILBAND 20 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, schwarz
DURABLE TEXTILBAND 20 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     1039H-984910056043
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     813701
EAN/GTIN:
     4005546800097
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
20 mm breites Textilband mit Karabinerhaken und Sicherheitsverschluss. Länge: 44 cm • Textilband mit Sicherheitsverschluss, öffnet sich bei starker Zugbelastung • Mit Karabiner • Ideal für Namensschilder oder Ausweishalter die eine Clip-Ausstanzung haben oder als Schlüsselband • Maße Band: 44 cm lang, 2 cm breit
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8137
Farbe:
Schwarz
Außenmaße (B x T/L):
20 mm x 440 mm
Material:
Textil
Materialzusatz:
Polyethylenterephthalat (PET)
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweishalter-Band, Ausweistrageband, Textilband (Ausweishalter), Karabiner, Karabinerhaken, Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, Schlüssel-Band, Schlüsselband, Schlüsselschnur, schlüsselband schwarz 20 mm, ausweis halter, durable ausweis-halter, namensschild-textilband, textilband, namensschilder-band, namensschilderband, namensschildband, namensschild band, schlüsselband, lanyard, ausweisband
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,79*
€ 6,99*
10 Tage
2
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,28*
€ 15,67*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,43*
€ 16,80*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 12,07*
€ 16,80*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 12,39*
€ 17,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
811907
ab € 9,71*
Ähnlich
Durable
811910
ab € 9,78*
Ähnlich
Durable
811903
ab € 9,54*
Ähnlich
Durable
811901
ab € 9,76*
Ähnlich
Durable
824001
ab € 12,09*
Ähnlich
Durable
813707
ab € 1,18*
Ähnlich
Durable
813704
ab € 11,39*
Ähnlich
Durable
813705
ab € 10,99*
Ähnlich
Durable
813703
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.