| |
|
| Artikel-Nr.: C1138-869209 Herst.-Nr.: 869209 EAN/GTIN: 4005546998107 |
| |
|
| | |
| 20 mm breites Textilband mit abnehmbaren Schlüsselband und Sicherheitsverschluss. Mit breiter reflektierender Oberfläche. • Textilband in leuchtender Sicherheitsfarbe mit breiter reflektierender Oberfläche • Mit Sicherheitsverschluss, öffnet sich bei starker Zugbelastung • Hochwertige Textilqualität • Abnehmbares Schlüsselband mit Karabinerhaken • Passend für alle DURABLE Kartenhalter • Maße Band: 53 cm lang, 2 cm breit Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 8692 | Farbe: | Orange | Material: | Textil | Materialzusatz: | Polyamid (PA), ABS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweishalter-Band, Ausweistrageband, Textilband (Ausweishalter), Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, Schlüssel-Band, Schlüsselband, Schlüsselschnur, schlüsselband 20mm orange, ausweis halter, durable ausweis-halter, reflektierendes schlüsselband, schlüsselband neon |
| | |
| |