Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA722401 Herst.-Nr.: 722401 EAN/GTIN: 4005546701219 |
| |
|
| | |
| - Schreibunterlage
- Ausführung: PVC
- Premium Qualität, rutschfest, mit hochwertiger rückseitiger Vlieskaschierung
- Größe (B x H): 650 x 520 mm
- Stärke: 1,2 mm
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Breite: | 520 mm | Bruttogewicht: | 0.455 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 650 mm | Marke: | Durable | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Produktbreite: | 52 cm | Produktlänge: | 65 cm | Seitenklappen: | nein | Vollsichtplatte: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 14,18* | € 20,37* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 13,45* | € 20,37* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 14,14* | € 20,38* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 14,18* | € 20,45* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 14,19* | € 21,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 14,18* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|