Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE 1 bis 31 Register DIN A4 Grau 31-teilig Polypropylen 11 Löcher 6523


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
DURABLE 1 bis 31 Register DIN A4 Grau 31-teilig Polypropylen 11 Löcher 6523
DURABLE 1 bis 31 Register DIN A4 Grau 31-teilig Polypropylen 11 Löcher 6523
Artikel-Nr.:
     94QG7-1197779
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     652310
EAN/GTIN:
     4005546665122
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
DURABLE Register 6523. Für Format: DIN A4. Material: Polypropylen. Materialstärke: 120 Mikron. Anzahl gestanzter Löcher: 11. Anzahl Register: 31. Beschriftbar: Nein. Farbe: Grau. Grundfarbe: Grau. Tabfarbe: Grau. Lochung: Ja. Registerdesign: Bedruckte Tabs. Registertyp: 11324. Textfeld: Nein. Lieferumfang: 1 x Index-Haftstreifen. Gewicht: 223 g. Breite: 230 mm. Höhe: 298 mm. Tiefe: 3,72 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
223 g
Farbe:
Grau
Höhe:
298 mm
Breite:
230 mm
Tiefe:
3.72 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Satz
€ 5,87*
ab € 1,22*
€ 1,79*
2 Tage
207
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 1,19*
€ 2,01*
1 Tag
724
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 1,20*
€ 2,03*
4 Tage
unbekannt
10
pro Satz
€ 4,50*
ab € 1,414*
€ 2,109*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 2,90*
ab € 1,26*
€ 2,11*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 2,11*
€ 2,51
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1,81*
€ 2,15
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 1,76*
€ 2,09
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 1,65*
€ 1,96
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 1,64*
€ 1,95
pro Satz
ab 15000 Sätze
€ 1,26*
€ 1,50
pro Satz
1 Satz enthält 31 Blätter (ab € 0,04065* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
675627
ab € 2,73*
Ähnlich
Durable
616002
ab € 1,91*
Ähnlich
Durable
681919
ab € 12,03*
Ähnlich
Durable
621905
ab € 10,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.