Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A6, selbstklebend mit Magnetverschluss, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A6, selbstklebend mit Magnetverschluss, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A6, selbstklebend mit Magnetverschluss, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A6, selbstklebend mit Magnetverschluss, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A6, selbstklebend mit Magnetverschluss, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A6, selbstklebend mit Magnetverschluss, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A6, selbstklebend mit Magnetverschluss, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A6, selbstklebend mit Magnetverschluss, schwarz
Artikel-Nr.:
     690-897235023
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     487001
EAN/GTIN:
     4005546404837
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Selbstklebender Info-Rahmen in A6 mit aufklappbarer, magnetischer Vorderseite. Ideal für wechselnde Aushänge. • Der selbstklebende Info-Rahmen für Informationen im Format A6 • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen • Einfaches Anbringen auf glatten, tragfähigen Oberflächen ohne Hilfsmittel. Kann z. B. von Glas wieder entfernt werden • Anwendungsbereiche: Für Dokumente in A6 wie z. B. Raumkennzeichnungen, Orientierungsinformationen und Angebote • Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch 2 Einlagen • Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten • Anwendbar im Hoch- und Querformat • Umfangreiche Beschriftungsvorlagen unter www.duraprint.de • Außenmaße: 176 x 130 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4870
Außenmaße (B x H):
176 mm x 130 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A6
Füllmenge:
2 Blatt (80 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Sichtmaß:
144 mm x 99 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, magnetrahmen durable, magnetrahmen, selbstklebetaschen a6, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, kleberahmen, selbstkleberahmen, selbstklebetasche, rahmen selbstklebend, rahmen selbsthaftend, sichthülle selbstklebend, sichthülle selbsthaftend, rahmen mit magnetverschluss
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,79*
€ 9,63*
9 Tage
35
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,80*
€ 9,67*
1 Tag
57
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,37*
€ 10,38*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 7,48*
€ 10,52*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 7,49*
€ 10,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,63*
€ 11,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,49*
€ 11,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,01*
€ 10,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,81*
€ 10,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,62*
€ 10,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,79*
€ 8,08
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,395* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,48*
Ähnlich
Durable
483801
ab € 11,28*
Ähnlich
Durable
488307
ab € 57,65*
Ähnlich
Durable
488305
ab € 74,73*
Ähnlich
Durable
488303
ab € 57,53*
Ähnlich
Durable
488301
ab € 57,25*
Ähnlich
Durable
488323
ab € 56,99*
Ähnlich
Durable
487305
ab € 9,815*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,45*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 9,825*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,845*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 6,09*
Ähnlich
Durable
489923
ab € 6,81*
Ähnlich
Durable
487230
ab € 6,09*
Ähnlich
Durable
488207
ab € 58,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.